{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Maximalt arbetstryck | 10 bar | |
utvändig slang-⌀ | 12 mm | |
Invändig slang-⌀ | 8 mm | |
Effektiv slanglängd | 5 m | |
Temperaturområde | −20 °C - 60 °C | |
Produktslag | Slang |
Artikelnummer | 080238 5 | |
EAN/GTIN | 4062406523763 | |
Tillverkarens nummer | 080238 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetskoppling av stål ⌀ 8×12 mm 5 m
på begäran
I lager
120 styck i lager
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
|
på begäran
I lager
5 022 styck i lager
|
på begäran
I lager
913 styck i lager
|
|
Färg | blå | ||||
Maximalt arbetstryck | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
Effektiv slanglängd | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
utvändig slang-⌀ | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
Invändig slang-⌀ | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Temperaturområde | −20 °C - 60 °C | −20 °C - 60 °C | −60 °C - 60 °C | −60 °C - 60 °C | |
Produktslag | Slang | Slang | Slang | Slang | Slang |