Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetskoppling av stål ⌀ 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 3m

Art-nr.: 080238 3
Pris per 1 st. (SEK 235,34 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv slanglängd (m) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Maximalt arbetstryck 10 bar
utvändig slang-⌀ 12 mm
Invändig slang-⌀ 8 mm
Effektiv slanglängd 3 m
Temperaturområde −20 °C - 60 °C
Produktslag Slang

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080238 3
EAN/GTIN 4062406523756
Tillverkarens nummer 080238 3
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slangmed god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 till +60 °C.

Leveransinnehåll:

Inklusive GARANT säkerhets-snabbkoppling av stål och stålnippel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen