Nylonspiralslang 3/8 tum med koppling, Effektiv slanglängd: 5m

Art-nr.: 080058 5
Pris per 1 st. (SEK 191,30 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
791 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv slanglängd (m) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Maximalt arbetstryck 10 bar
utvändig slang-⌀ 12 mm
Invändig slang-⌀ 9 mm
Effektiv slanglängd 5 m
Anslutning snabbkoppling 3/8 tum
Temperaturområde −60 °C - 60 °C
Produktslag Slang

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080058 5
EAN/GTIN 4067263151883
Tillverkarens nummer 080058 5
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Flexibel nylonslang. Temperaturbeständighet från -60 °C till +60 °C.

Leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 st mässingsnabbkoppling och nippel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen