{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | G2588-230-M14 | |
axeleffekt | 1 700 W | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 2 160 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/2 tum | |
maximala vibrationer enligt EN | 7,8 m/s2 | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 16 mm | |
maximal skiv-⌀ | 230 mm | |
vikt | 2,4 kg | |
bullernivå | 90 dB(A) | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 079312 G2588-230 | |
EAN/GTIN | 7322590043933 | |
Tillverkarens nummer | 8423013282 |