{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | G2408-115 | |
axeleffekt | 350 W | |
maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 786 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
maximala vibrationer enligt EN | 8,1 m/s2 | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
maximal skiv-⌀ | 115 mm | |
vikt | 0,9 kg | |
bullernivå | 81 dB(A) | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 079312 G2408-115 | |
EAN/GTIN | 7322590010065 | |
Tillverkarens nummer | 8423031478 |