{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Pneumatic | |
tillverkarens beteckning | G2511-125 | |
axeleffekt | 900 W | |
maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 1 020 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 3/8 tum | |
maximala vibrationer enligt EN | 6,5 m/s2 | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 13 mm | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
vikt | 1,77 kg | |
bullernivå | 84 dB(A) | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 079312 G2511-125 | |
EAN/GTIN | 7322590042868 | |
Tillverkarens nummer | 8423031700 |