{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 2 000 W | |
behållarvolym | 65 l | |
nominell anslutningsvidd | DN50 mm | |
Längd | 730 mm | |
Bredd | 570 mm | |
höjd | 1 330 mm | |
kabellängd | 6 m | |
antal turbiner | 2 | |
luftvolymström | 100 l/s | |
vakuum | 220 mbar | |
bullernivå | 70 dB(A) | |
dammklass − dammsugare | L | |
vikt | 43 kg | |
Produktslag | Våt- och torrdammsugare | |
Strömbrytare | Ja |
Artikelnummer | 078522 IVR-L65/20 | |
EAN/GTIN | 4054278695129 | |
Tillverkarens nummer | 9.989-403.0 |