{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | IVR-L 40/12-1 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 200 W | |
behållarvolym | 40 l | |
nominell anslutningsvidd | DN50 mm | |
Längd | 711 mm | |
Bredd | 523 mm | |
höjd | 960 mm | |
kabellängd | 6 m | |
antal turbiner | 1 | |
luftvolymström | 59 l/s | |
vakuum | 230 mbar | |
bullernivå | 71 dB(A) | |
dammklass − dammsugare | L; L | |
vikt | 36 kg | |
Produktslag | Våt- och torrdammsugare |
Artikelnummer | 078522 IVR-L40 | |
EAN/GTIN | 4054278459684 | |
Tillverkarens nummer | 9.986-054.0 |