Våt- och torrdammsugare, tillverkarens beteckning: NT75APMETC

Art-nr.: 078521 NT75APMETC
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
10 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning NT 75/2 Ap Me Tc *E
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 2 760 W
behållarvolym 75 l
nominell anslutningsvidd 40 mm
Längd 700 mm
Bredd 505 mm
höjd 995 mm
sugslangslängd 4 m
kabellängd 10 m
antal turbiner 2
luftvolymström 2×74 l/s
vakuum 254 mbar
bullernivå 73 dB(A)
Filterrengöring ApClean halvautomatisk filterrengöring
dammklass − dammsugare L
vikt 26,5 kg
Filtersystem Veckat planfilter
anmärkning Behållare i rostfritt stål, lutningsbart rullstativ
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078521 NT75APMETC
EAN/GTIN 4039784727298
Tillverkarens nummer 1.667-292.0

Benämning

Utförande:

Kraftfull, universell våt- och torr-dammsugare med hög sugeffekt och kompakt konstruktion. Slangförvaring och tillbehörshållare på maskinen. Automatisk avstängning när behållarens maximala fyllnadsnivå nåtts.
  • Veckfiltret möjliggör våt- och torrsugning utan filteruttagning.
  • Det automatiska filterrengöringssystemet Tact medger ett avbrottsfritt arbete med låg underhållskostnad och lång användningstid hos filtret.
  • Med det centrala vridreglaget kan omkoppling mellan sugprogrammen utföras bekvämt.
  • Med lutningsbart rullstativ TC och praktisk förvaring för sugslang och sugrör.
  • Professionell industridammsugare med 2 motorer och behållare av rostfritt stål.
  • Robust 75 litersbehållare med bumper och svängbara metallhjul.
  • Närmast konstant sugeffekt tack vare det effektiva, halvautomatiska filterrengöringssystemet AP som aktiveras manuellt via en luftstöt.

Leveransinnehåll:

Med vätskeavtappningsslang
Inklusive slang med fäste, metallsugrör 2×0,5 m, golv- och fogmunstycke, veckat planfilter eller filterpåse av papper.

Anmärkning:

Använd industridammsugare för olja och oljehaltiga medier nr 078522.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen