{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | NT22APTE | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 300 W | |
behållarvolym | 22 l | |
nominell anslutningsvidd | 35 mm | |
Längd | 380 mm | |
Bredd | 370 mm | |
höjd | 480 mm | |
sugslangslängd | 1,9 m | |
kabellängd | 6 m | |
antal turbiner | 1 | |
luftvolymström | 71 l/s | |
vakuum | 255 mbar | |
bullernivå | 72 dB(A) | |
Tillslagsautomatik | ja | |
Filterrengöring | ApClean halvautomatisk filterrengöring | |
dammklass − dammsugare | L | |
vikt | 6,1 kg | |
Filtersystem | Patronfilter | |
anmärkning | Kompakt | |
Produktslag | Våt- och torrdammsugare |
Artikelnummer | 078521 NT22APTE | |
EAN/GTIN | 4054278287935 | |
Tillverkarens nummer | 1.378-610.0 |