Våt- och torrdammsugare NT65APME

Art-nr: 078521 NT65APME
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning NT65APME
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 2 760 W
behållarvolym 65 l
nominell anslutningsvidd 40 mm
Längd 600 mm
Bredd 480 mm
höjd 920 mm
sugslangslängd 4 m
kabellängd 10 m
antal turbiner 2
luftvolymström 2×74 l/s
vakuum 254 mbar
bullernivå 73 dB(A)
Filterrengöring ApClean halvautomatisk filterrengöring
dammklass − dammsugare L
vikt 23 kg
Filtersystem Veckat planfilter
anmärkning Behållare i rostfritt stål
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078521 NT65APME
EAN/GTIN 4039784727366
Tillverkarens nummer 1.667-299.0

Benämning

Utförande:

Kraftfull, universell våt- och torr-dammsugare med hög sugeffekt och kompakt konstruktion. Slangförvaring och tillbehörshållare på maskinen. Automatisk avstängning när behållarens maximala fyllnadsnivå nåtts.
  • Veckfiltret möjliggör våt- och torrsugning utan filteruttagning.
  • Det automatiska filterrengöringssystemet Tact medger ett avbrottsfritt arbete med låg underhållskostnad och lång användningstid hos filtret.
  • Med det centrala vridreglaget kan omkoppling mellan sugprogrammen utföras bekvämt.
  • Professionell industridammsugare med 2 motorer och behållare av rostfritt stål.
  • Robust 65 litersbehållare med bumper och svängbara metallhjul.
  • Närmast konstant sugeffekt tack vare det effektiva, halvautomatiska filterrengöringssystemet AP som aktiveras manuellt via en luftstöt.

Leveransinnehåll:

Inklusive slang med fäste, metallsugrör 2×0,5 m, golv- och fogmunstycke, veckat planfilter eller filterpåse av papper.

Anmärkning:

Använd industridammsugare för olja och oljehaltiga medier nr 078522.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen