{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | F-IRON Jig 26 AS | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
slaghast. | 700 min-1 - 3 000 min-1 | |
maximalt sågdjup i stål | 12 mm | |
maximalt sågdjup i trä | 150 mm | |
geringsinställning | ja | |
pendelrörelse | 4-faldig | |
vikt | 2,1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 8,1 m/s2 | |
Utförande | Stavform | |
anmärkning | Liten greppomkrets | |
Vektygsbyte utan hjälpverktyg | ja | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Såg |
Artikelnummer | 078210 71360561 | |
EAN/GTIN | 4014586900315 |