Litiumjonbatteri B18 V

Art-nr: 073853 B18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
121 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Batterityp, batterispänning (V) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning GBA 18 V 4.0 Ah
    Antal ingående batterier 1
    Batterityp Litiumjon
    batterikapacitet 4 Ah
    Batterispänning 18 V
    passar för Bosch 18 V
    Vikt per batteri 600 g
    Produktslag Ackumulator

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 073853 B18
    EAN/GTIN 3165140730464
    Tillverkarens nummer 1600Z00038

    Benämning

    Utförande:

    Kompakta, högeffektiva litiumjonbatterier.
    • Ingen Memory-effekt.
    • Inga effektförluster.
    • Låg självurladdning.
    • Snabb laddning av batterierna.
    • Mycket bra effekt även vid temperaturer under 0 °C.
    Bosch CoolPack − optimalt skydd av battericellerna mot för kraftig uppvärmning genom speciellt värmeavledande hus på undersidan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen