Litiumjonbatteri B18 V

Art-nr: 073851 B18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
132 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Batterityp, batterispänning (V) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GBA 18 V 2.0 Ah
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
passar för Bosch 18 V
Vikt per batteri 350 g
Produktslag Ackumulator

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073851 B18
EAN/GTIN 3165140730440
Tillverkarens nummer 1600Z00036

Benämning

Utförande:

Kompakta, högeffektiva litiumjonbatterier.
  • Ingen Memory-effekt.
  • Inga effektförluster.
  • Låg självurladdning.
  • Snabb laddning av batterierna.
  • Mycket bra effekt även vid temperaturer under 0 °C.
Bosch CoolPack − optimalt skydd av battericellerna mot för kraftig uppvärmning genom speciellt värmeavledande hus på undersidan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen