{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | DS04/175A | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 250 W | |
maximalt varvtal: | 2 900 min-1 | |
slipskivans ⌀ D | 175 mm | |
slipskivans tjocklek T | 25 mm | |
slipskivans hål-⌀ H | 51 mm | |
utsugsvolym | 6 m3/min | |
vikt | 83 kg | |
Produktslag | Dubbelslipmaskin |
Artikelnummer | 077514 DS04/175A | |
EAN/GTIN | 2050001674104 | |
Tillverkarens nummer | DS04/175A |