Bänkslipmaskin DS med utsug, 400 V DS15/300A

Art-nr: 077514 DS15/300A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning DS15/300A
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 100 W
maximalt varvtal: 1 450 min-1
slipskivans ⌀ D 300 mm
slipskivans tjocklek T 40 mm
slipskivans hål-⌀ H 76 mm
utsugsvolym 10 m3/min
vikt 160 kg
Produktslag Dubbelslipmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077514 DS15/300A
EAN/GTIN 2050001674135
Tillverkarens nummer DS15/300A

Benämning

Utförande:

Dubbelslipmaskin med utsug inbyggt i stativet.
Slipdammet filtreras effektivt bort med först ett vattenfilter och därefter ett för- och ett huvudfilter av syntetmaterial. Levereras utan slipskivor.

Anmärkning:

Passande slipskivor finns från nr 596100.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen