Bänkslipmaskin DS med utsug, 400 V DS07/200A

Art-nr: 077514 DS07/200A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning DS07/200A
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 500 W
maximalt varvtal: 2 900 min-1
slipskivans ⌀ D 200 mm
slipskivans tjocklek T 25 mm
slipskivans hål-⌀ H 51 mm
utsugsvolym 6 m3/min
vikt 95 kg
Produktslag Dubbelslipmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077514 DS07/200A
EAN/GTIN 2050001674111
Tillverkarens nummer DS07/200A

Benämning

Utförande:

Dubbelslipmaskin med utsug inbyggt i stativet.
Slipdammet filtreras effektivt bort med först ett vattenfilter och därefter ett för- och ett huvudfilter av syntetmaterial. Levereras utan slipskivor.

Anmärkning:

Passande slipskivor finns från nr 596100.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen