{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 12 V | |
Skaft | SDS Plus | |
tillverkarens beteckning | M12CH-402X | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 4 Ah | |
Batterispänning | 12 V | |
varvtalsområde | 0 min-1 - 900 min-1 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 13 mm | |
maximal slagfrekvens | 6 575 min-1 | |
slagenergi | 1,1 J | |
form verktygshållare | SDS-plus | |
vikt | 1,9 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 4,4 m/s2 | |
lämpligt för material | Murverk; Betong; Sten; Stål | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikelnummer | 075530 M12CH4 | |
EAN/GTIN | 4002395004676 | |
Tillverkarens nummer | 4933446049 |