Sladdlös borrhammare M18FHPX

Art-nr: 075530 M18FHPX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V
  • Skaft: SDS Plus
  • form verktygshållare: SDS-Plus

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
Skaft SDS Plus
tillverkarens beteckning M18ONEFHPX-552X
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5,5 Ah
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 0 min-1 - 800 min-1
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 30 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 30 mm
maximal slagfrekvens 4 600 min-1
slagenergi 4,2 J
form verktygshållare SDS-Plus
vikt 5,2 kg
maximala vibrationer enligt EN 8,6 m/s2
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Slagborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075530 M18FHPX
EAN/GTIN 4058546346898
Tillverkarens nummer 4933478496

Benämning

Utförande:

  • Robust hammarborr med pneumatiskt hammarslagverk.
  • Slitstarkt metallväxelhus.
  • Höger-/vänstergång, slagstopp och varvtalselektronik.
Integrerad ONE-KEY™-teknik och spärrkontakt för kontinuerlig drift. Långt antivibrationsrygghandtag minimerar vibrationerna.

Anmärkning:

Passande HM-borrhammare finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073808 och nr 073840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen