Sladdlös mutterdragare GDX18V210C

Art-nr: 074052 GDX18V210C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GDX18V210C
Antal ingående batterier 2
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
Vridmomentsteg 3
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M16
maximalt vridmoment hårt 210 Nm
slaghastighet 0 min-1 - 4 100 min-1
största lossbrytningsmoment 370 Nm
fästprofil verktygshållare Invändig sexkant, utvändig 4-kant
mått verktygshållare 1/2 tum; 1/4 tum
vikt 1,2 kg
maximala vibrationer enligt EN 9,8 m/s2
typisk användning Strong
datautgång Bluetooth-gränssnitt
Produktslag Slagskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 074052 GDX18V210C
EAN/GTIN 4059952587745
Tillverkarens nummer 06019J0203

Benämning

Utförande:

Batteridriven vridslagskruvdragare.
  • Höger-/vänstergång.
  • Batteriladdningsindikator.
Kraftfull vridslagskruvdragare med 2 driftlägen för metall och trä och Bluetooth-konnektivitet.
  • Det speciella verktygsfästet kombinerar 1/2 tum fyrkant och 1/4 tum sexkant.
  • 3-stegs PowerControl – för olika vridmoment vid olika tillämpningar.
  • Ytterligare parametrar och driftlägen kan ställas in individuellt via Toolbox-appen.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851− 073867.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen