Sladdlös mutterdragare GDS18450HC

Art-nr: 074052 GDS18450HC
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GDS 18V-450 HC
Antal ingående batterier 2
Energiförsörjning Nätdriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
maximalt vridmoment 1:a steget 250 Nm
maximalt vridmoment 2:a steget 330 Nm
maximal vridmoment 3:e steget 450 Nm
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M 20
maximalt vridmoment hårt 450 Nm
Tomgångsvarvtal 2 300 min-1
slaghastighet 0 min-1 - 3 300 min-1
slaghastighet 1:ans växel 1 900 min-1
slaghastighet 2:ans växel 2 500 min-1
slaghastighet 3:ans växel 3 300 min-1
största lossbrytningsmoment 800 Nm
fästprofil verktygshållare Utvändig 4-kant
mått verktygshållare 1/2 tum
maximalt varvtal 1:a växeln 1 500 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 300 min-1
Vikt utan batteri 1,6 kg
vikt 2,1 kg
maximala vibrationer enligt EN 14,5 m/s2
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 074052 GDS18450HC
EAN/GTIN 4059952568034
Tillverkarens nummer 06019K4002

Benämning

Utförande:

Batteridriven vridslagskruvdragare.
  • Höger-/vänstergång.
  • Batteriladdningsindikator.
1/2-tum vridslagskruvdragare med Bluetooth Uppkoppling.
  • 2 driftlägen för metall och trä. Fler parametrar kan ställas in individuellt via Toolbox-appen.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851− 073867.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen