{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | ASCD 18-200 W4 AS | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt vridmoment | 210 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) | M18 | |
slaghastighet | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | HEX | |
mått verktygshållare | 1/4 tum | |
vikt | 1,2 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 6 m/s2 | |
typisk användning | Heavy Duty | |
Produktslag | Slagskruvdragare |
Artikelnummer | 074000 71151161 | |
EAN/GTIN | 4014586898896 |