{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | ASCD 18-1000 W34 AS | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt vridmoment | 1 050 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) | M27 | |
slaghastighet | 0 min-1 - 2 200 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | Utvändig 4-kant | |
mått verktygshållare | 3/4 tum | |
vikt | 3,1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 12,9 m/s2 | |
typisk användning | Heavy Duty | |
Produktslag | Slagskruvdragare |
Artikelnummer | 074000 71151261 | |
EAN/GTIN | 4014586898902 |