{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | AEG typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | BS 18 SBL2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | Borstlös subcompact-motor | |
maximalt vridmoment hårt | 65 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 1 750 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 40 mm | |
vikt | 1,3 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
typisk användning | Strong | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 18V | |
USP2 | FIXTEC snabbspännchuck med mjukt handtag |
Artikelnummer | 070222 BS18SBL2-2 | |
EAN/GTIN | 4058546403416 |