Sladdlös borrskruvdragare BS18C2X

Art-nr: 070222 BS18C2X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: AEG typ B 18 V

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    förpackning Transportväska
    passande batterifabrikat/batterityp/spänning AEG typ B 18 V
    tillverkarens beteckning BS 18 C2X
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 2
    Batterityp Litiumjon
    batterikapacitet 2 Ah
    Batterispänning 18 V
    motorkonstruktion 4-polig motor
    maximalt vridmoment hårt 50 Nm
    maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 450 min-1
    maximalt varvtal 2:a växeln 1 800 min-1
    spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
    maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
    maximal spiralborr-⌀ i trä 45 mm
    vikt 1,7 kg
    maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
    typisk användning Strong
    lämpligt för material Trä; Stål
    Produktslag Borrskruvdragare
    USP1 18V
    USP2 FIXTEC snabbspännchuck med mjukt handtag

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 070222 BS18C2X
    EAN/GTIN 4058546010843
    Tillverkarens nummer 4935459423

    Benämning

    Utförande:

    AEG − Sladdlös borrskruvdragare
    • Robust och lätthanterlig 2-växlad sladdlös borrskruvdragare med H/V-gång.
    • FIXTEC snabbchuck med spindellåsning.
    • Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
    • LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
    • 23 stegs momentinställning samt borrläge.
    • Snabbchuck 13 mm.
    • 4-polig motor för maximal effekt och kompakt utförande.

    Fördel:

    23 stegs vridmomentinställning.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 2 st 2,0 Ah batterier, laddare, transportväska.

    Observera:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

    Anmärkning:

    Passande reservackumulatorer och laddare finns från nr 073820 och nr 073846 – nr 073848.
    Passande laddare och starterset finns under nr 073841 och nr 073844.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen