Sladdlös borrskruvdragare BS18C3BL4

Art-nr: 070222 BS18C3BL4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • förpackning: Transportväska

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning BS18C3BL-402C
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion Brushless
maximalt vridmoment hårt 110 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 500 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 0 min-1 - 2 100 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 65 mm
vikt 5,88 kg
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 18V
USP2 FIXTEC snabbspännchuck med mjukt handtag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070222 BS18C3BL4
EAN/GTIN 4058546362188

Benämning

Utförande:

AEG − Sladdlös borrskruvdragare
  • Robust och lätthanterlig 2-växlad sladdlös borrskruvdragare med H/V-gång.
  • FIXTEC snabbchuck med spindellåsning.
  • Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
  • 13 mm metallborrchuck.
  • 24 stegs vridmomentinställning.
  • Extremt lätthanterlig och lätt.
  • Metallväxelhus

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 18 V / 4,0 Ah PRO litiumjon-SHD-batterier, laddare, bältesclips, transportväska.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Anmärkning:

Passande reservackumulatorer och laddare finns från nr 073820 och nr 073846 – nr 073848.
Passande laddare och starterset finns under nr 073841 och nr 073844.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen