Sladdlös borrskruvdragare M18BLDDRC5

Art-nr.: 070210 M18BLDDRC5
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18 BLDDRC-502C
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment hårt 60 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 550 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 1 700 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 15 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 52 mm
vikt 1,8 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
typisk användning Strong
Produktslag Borrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070210 M18BLDDRC5
EAN/GTIN 4058546477066

Benämning

Utförande:

MILWAUKEE − batteridriven borrskruvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrskruvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med övervakning av varje cell och laddnivåindikering. Robust metallväxelhus för lång livstid. FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2× M18 Red-litiumjonbatterier, M12-18 FC laddare, bältesclips, HD-box (systemväska).

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073816, nr 073827 och nr 073840.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen