Sladdlös borrskruvdragare M12FDD2-2

Art-nr.: 070210 M12FDD2-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
72 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12 FDD-202X
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment hårt 44 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 450 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 1 700 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 35 mm
vikt 1,2 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
typisk användning Strong
lämpligt för material Trä; Stål
Produktslag Borrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070210 M12FDD2-2
EAN/GTIN 4058546029883

Benämning

Utförande:

MILWAUKEE − batteridriven borrskruvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrskruvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med övervakning av varje cell och laddnivåindikering. Robust metallväxelhus för lång livstid. FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
  • Borstlös POWERSTATE™-motor för mer effekt i ett kompaktare utförande (längd 168 mm).
  • REDLINK PLUS™-elektronik för intelligent effekthantering och överlastskydd.
  • 16 stegs elektronisk momentinställning samt borrsteg.

Fördel:

REDLINK PLUS™ elektronik.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 12 V / 2,0 Ah litiumjonbatterier, laddare, bältesclips, HD-box.

Anmärkning:

Passande reservackumulatorer och laddare finns under nr 073814, nr 073815, nr 073829 och nr 073840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen