{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 12 V | |
tillverkarens beteckning | M12 FDDXKIT-202X | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 12 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment hårt | 34 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 400 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 1 600 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 34 mm | |
vikt | 0,9 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
typisk användning | Medium | |
Produktslag | Borrskruvdragare |
Artikelnummer | 070210 M12FDDXK2 | |
EAN/GTIN | 4058546229245 | |
Tillverkarens nummer | 4933464979 |