• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Softcut® hörnfräsar med gänga, för vändskärplattor AP..

Art-nr.: 215615 10/2
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 10 mm
Antal skär Z 2
Skaftform med gänga
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 20 mm
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D2 9,4 mm
Fästgänga M M6
⌀ D3 8 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 18 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 18 mm
spiralfräsning ap 0,7 mm
Rampningsvinkel αmax 1,67 grad
Rampningslängd L för αmax 6,85 mm
Passande vändskär AP.. 0602..
Skruvsats förvändskär 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215615 10/2
Kopiera
EAN/GTIN 4045197601841
Kopiera
Tillverkarens nummer 215615 10/2
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,45 används med klinga nr 674252 strl. 6IP.
Vid användning av vändskär med radien 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Softcut®" Visa alla

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen