{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 40 | |
Hålegenskap | utan hål | |
Dragtapp norm | ISO 7388-3 | |
Kragdiameter D | 23 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 19 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
gängaM | M16 | |
vinkel A | 15 grad | |
max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 40 | |
nyckelvidd | 19 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308620 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150943 | |
Tillverkarens nummer | 308620 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dragtappar tätad, form B 40
på begäran
I lager
641 styck i lager
146,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
187,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
146,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
131,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
198 styck i lager
149,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
149,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Kragdiameter D | 23 | 23 | 22,5 | 25,1 | 23 | 23 |
totallängd L | 54 | 54 | 44,5 | 53 | 60 | 60 |
L1 | 26 | 26 | 16,25 | 25,1 | 35 | 35 |
max. åtdragningsmoment | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
nyckelvidd | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 | 19 |
Hålegenskap | utan hål | utan hål | utan hål | utan hål | utan hål | utan hål |
Produktslag | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar |