{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 40 | |
Hålegenskap | utan hål | |
Dragtapp norm | ISO 7388 | |
Kragdiameter D | 22,5 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 18,95 mm | |
totallängd L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
gängaM | M16 | |
max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 40 | |
nyckelvidd | 18 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308660 40 | |
EAN/GTIN | 4045197151001 | |
Tillverkarens nummer | 308660 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Dragtappar tätad, utan hål, passar för konor: 40
på begäran
I lager
546 styck i lager
143,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
689 styck i lager
117,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 44,5 mm | 44,5 mm |
gängaM | M16 | M16 |
Huvud-⌀ D1 | 18,95 mm | 18,95 mm |
L1 | 16,25 mm | 16,25 mm |
passar för konor | 40 | 40 |
nyckelvidd | 18 mm | 18 mm |
Hålegenskap | utan hål | med hål |