{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 40 | |
Hålegenskap | utan hål | |
Kragdiameter D | 25,1 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 21,1 mm | |
totallängd L | 53 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
gängaM | M16 | |
max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 40 | |
nyckelvidd | 22 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308700 40 | |
EAN/GTIN | 4045197151025 | |
Tillverkarens nummer | 308700 40 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |