XDLT 070308 ER INOX

Art-nr: 212934 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    225,12  SEK / st.
  • Från 10st.
    187,69  SEK / st.
på begäran
I lager
1 824 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLT 070308 ER
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,58 mm
maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
Matning fz per tand 0,72 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212934 INOX
EAN/GTIN 4045197581587
Tillverkarens nummer 212934 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen