TNGA 160404-M3 IB10S Plăcuțe triunghiulare, negative, cu basculare multiplă CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Cod articol: 6822389
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6822389
EAN / GTIN 7291075283068
Număr producător 6822389
L-Număr L24270 187

Descriere

Descriere:

Plăcuțe triunghiulare, negative, cu basculare multiplă CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev