{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7020 | |
Sfărâmător de aşchii | SG | |
Număr de bucăţi | 50 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 5,25 mm | |
Avans f | 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 105 mm/min - 260 mm/min | |
Conţinut | 251330 HB7020 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG150612 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2549 150612/50 | |
EAN / GTIN | 4067263093305 | |
Număr producător | GG2549 150612/50 |