Degroșare placă rotativă indexabilă SNMG 120408/30

Cod articol: GG2549 120408/30
Setați prețul 30 buc. (6,90 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SG
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,55 mm - 4,25 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 105 mm/min - 260 mm/min
Conţinut 251324 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG120408
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2549 120408/30
EAN / GTIN 4067263093251

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Dimensiune/cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături