Degroșare placă rotativă indexabilă SNMG, HB7020, Dimensiune/cantitate: 150612/30

Cod articol: GG2549 150612/30
Setați prețul 30 buc. (9,80 € / 1 buc.)
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune/cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SG
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,8 mm - 5,25 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 105 mm/min - 260 mm/min
Conţinut 251330 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG150612
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2549 150612/30
EAN / GTIN 4067263093299
Număr producător GG2549 150612/30