Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie KNUX, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160405R/30

Cod articol: GG2541 160405R/30
Setați prețul 30 buc. (8,30 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Sfărâmător de aşchii SM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,35 mm - 4 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 mm/min - 250 mm/min
Conţinut 251030 HB7020
Cod ISO Plăcuţă amovibilă KNUX160405
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2541 160405R/30
EAN / GTIN 4067263094555
Număr producător GG2541 160405R/30