{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7020 | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Număr de bucăţi | 50 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,35 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 mm/min - 250 mm/min | |
Conţinut | 251030 HB7020 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | KNUX160405 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2541 160405R/50 | |
EAN / GTIN | 4067263094562 | |
Număr producător | GG2541 160405R/50 |