Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie KNUX 160410R/30

Cod articol: GG2541 160410R/30
Setați prețul 30 buc. (8,63 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HB7020
    Sfărâmător de aşchii SM
    Număr de bucăţi 30
    Adâncime de tăiere ap 0,65 mm - 4 mm
    Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 mm/min - 250 mm/min
    Conţinut 251036 HB7020
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă KNUX160410
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG2541 160410R/30
    EAN / GTIN 4067263094593
    Număr producător GG2541 160410R/30

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături