Burghiu elicoidal HSS N 5,5 mm

Cod articol: GG1365 5,5
Setați prețul 20 buc. (1,82 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
476 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 5,5 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 35-40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 57 mm
Lungimea totală L 93 mm
⌀ cozii Ds 5,5 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,09 mm/rot
Inel colorat fără
Conţinut 20
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1365 5,5
EAN / GTIN 4045197910851
Număr producător GG1365 5,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm
Miez normal întărit fără conicitate.
Ascuţire la vârf.
Ascuţire:
Concentricitate ridicată şi acurateţe a pasului.
Burghiu pentru producţia în serie.
Similar Cod 114360.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.