{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
⌀ cozii Ds | 1 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Conţinut | 20 | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | GG1365 1 | |
EAN / GTIN | 4045197910431 | |
Număr producător | GG1365 1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |