Burghiu elicoidal HSS N 4 mm

Cod articol: GG1365 4
Setați prețul 20 buc. (1,37 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
603 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 4 mm
    Strat de acoperire TiN
    Materialul sculei HSS
    Standard DIN 338
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 118 grad
    Unghiul elicei 35-40 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    Lungimea canalului de aşchii Lc 43 mm
    Lungimea totală L 75 mm
    ⌀ cozii Ds 4 mm
    Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,09 mm/rot
    Inel colorat fără
    Conţinut 20
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG1365 4
    EAN / GTIN 4045197910813
    Număr producător GG1365 4

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    56
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    50
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    37
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    31
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    12
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm
    Miez normal întărit fără conicitate.
    Ascuţire la vârf.
    Ascuţire:
    Concentricitate ridicată şi acurateţe a pasului.
    Burghiu pentru producţia în serie.
    Similar Cod 114360.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături