Raft fagure Adâncime 1000 mm 4X6

Cod articol: 991520 4X6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 1.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Distanţa dintre rafturi 130 mm
Lăţime raft 225 mm
Număr de compartimente 24
Presare de suprafaţă per compartiment 107 kg
Greutate 210 kg
Tip produs Raft pentru depozitarea mărfurilor lungi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991520 4X6
EAN / GTIN 4251305418045
Număr producător 130200221

Descriere

Execuţie:

Raft pentru mărfuri lungi, care permite o depozitare sinoptică şi cu economie de spaţiu a materialelor de orice fel plate sau sub formă de bare.
Cadru acoperit cu strat de pulbere, cu compartimente continue din tablă de oţel galvanizată. Pe înălţime poate fi adăugat încă un sertar, iar pe lăţime, se poate extinde după preferinţe. Benzi de inscripţionare, incluse.

Culoare:

Cadru antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrare posibilă în componente individuale. Contactați-ne.