{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Distanţa dintre rafturi | 130 mm | |
Lăţime raft | 180 mm | |
Număr de compartimente | 30 | |
Presare de suprafaţă per compartiment | 87 kg | |
Greutate | 225 kg | |
Tip produs | Raft pentru depozitarea mărfurilor lungi |
Cod articol | 991520 5X6 | |
EAN / GTIN | 4251305418069 | |
Număr producător | 130200226 |