Raft fagure Adâncime 1000 mm 8X16

Cod articol: 991520 8X16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 1.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Distanţa dintre rafturi 40 mm
Lăţime raft 112 mm
Număr de compartimente 128
Presare de suprafaţă per compartiment 20 kg
Greutate 475 kg
Tip produs Raft pentru depozitarea mărfurilor lungi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991520 8X16
EAN / GTIN 4251305418113
Număr producător 130200214

Descriere

Execuţie:

Raft pentru mărfuri lungi, care permite o depozitare sinoptică şi cu economie de spaţiu a materialelor de orice fel plate sau sub formă de bare.
Cadru acoperit cu strat de pulbere, cu compartimente continue din tablă de oţel galvanizată. Pe înălţime poate fi adăugat încă un sertar, iar pe lăţime, se poate extinde după preferinţe. Benzi de inscripţionare, incluse.

Culoare:

Cadru antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrare posibilă în componente individuale. Contactați-ne.