Cadru Tip S610-M18-U 3500 mm

Cod articol: 991322 3500
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţime 3.500 mm
    Adâncime 1.100 mm
    Domeniu de utilizare Raft de paleţi
    Tipul profilului cadru S610-M18-U
    Tip produs Cadru cu coloane

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 991322 3500
    EAN / GTIN 4058255104291
    Număr producător 46023-U

    Descriere

    Execuţie:

    Profile de cadru cu structură rigidă cu zăbrele. Plăci masive de bază transferă greutatea către podea. Se livrează inclusiv 4 sisteme de ancorare în podea şi 2 plăci suport de 2 mm pentru fiecare cadru.

    Descriere:

    Dimensiune montare:
    Lungimea totală a raftului:
    Pentru cadrul tip S610-M18-U: lungime nominală + număr de coloane × 86 mm.

    Adaptat pentru:

    Rafturi de paleţi începând cu anul de fabricaţie 08/2018.

    Culoare:

    Acoperire cu vopsea pulbere similară RAL 5017 - albastru de indicatoare de trafic.

    Notă:

    Capacitatea portantă necesară a unui raft determină tipul cadrului. Consultaţi tabelul de date privind încărcarea.
    Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.
    Pentru rafturi fabricate până la 05/2022, traversele se pot înlocui doar în caz de deterioare. În cazul modificării raftului, adică la montarea unor niveluri suplimentare de traverse, trebuie realizat un nou calcul conform DIN EN 15512:2020.