Cadru Tip S610-M18-U 3000 mm

Cod articol: 991322 3000
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 3.000 mm
Adâncime 1.100 mm
Domeniu de utilizare Raft de paleţi
Tipul profilului cadru S610-M18-U
Tip produs Cadru cu coloane

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991322 3000
EAN / GTIN 4058255104284
Număr producător 46022-U

Descriere

Execuţie:

Profile de cadru cu structură rigidă cu zăbrele. Plăci masive de bază transferă greutatea către podea. Se livrează inclusiv 4 sisteme de ancorare în podea şi 2 plăci suport de 2 mm pentru fiecare cadru.

Descriere:

Dimensiune montare:
Lungimea totală a raftului:
Pentru cadrul tip S610-M18-U: lungime nominală + număr de coloane × 86 mm.

Adaptat pentru:

Rafturi de paleţi începând cu anul de fabricaţie 08/2018.

Culoare:

Acoperire cu vopsea pulbere similară RAL 5017 - albastru de indicatoare de trafic.

Notă:

Capacitatea portantă necesară a unui raft determină tipul cadrului. Consultaţi tabelul de date privind încărcarea.
Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.
Pentru rafturi fabricate până la 05/2022, traversele se pot înlocui doar în caz de deterioare. În cazul modificării raftului, adică la montarea unor niveluri suplimentare de traverse, trebuie realizat un nou calcul conform DIN EN 15512:2020.