Cadru Tip S610-M18-U 2500 mm

Cod articol: 991322 2500
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţime 2.500 mm
    Adâncime 1.100 mm
    Domeniu de utilizare Raft de paleţi
    Tipul profilului cadru S610-M18-U
    Tip produs Cadru cu coloane

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 991322 2500
    EAN / GTIN 4058255104277
    Număr producător 46021-U

    Descriere

    Execuţie:

    Profile de cadru cu structură rigidă cu zăbrele. Plăci masive de bază transferă greutatea către podea. Se livrează inclusiv 4 sisteme de ancorare în podea şi 2 plăci suport de 2 mm pentru fiecare cadru.

    Descriere:

    Dimensiune montare:
    Lungimea totală a raftului:
    Pentru cadrul tip S610-M18-U: lungime nominală + număr de coloane × 86 mm.

    Adaptat pentru:

    Rafturi de paleţi începând cu anul de fabricaţie 08/2018.

    Culoare:

    Acoperire cu vopsea pulbere similară RAL 5017 - albastru de indicatoare de trafic.

    Notă:

    Capacitatea portantă necesară a unui raft determină tipul cadrului. Consultaţi tabelul de date privind încărcarea.
    Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.
    Pentru rafturi fabricate până la 05/2022, traversele se pot înlocui doar în caz de deterioare. În cazul modificării raftului, adică la montarea unor niveluri suplimentare de traverse, trebuie realizat un nou calcul conform DIN EN 15512:2020.